岡野電線
岡野電線の PCアクセサリー
岡野電線の ケーブル
岡野電線の LANケーブル
環境配慮型Cat5eケーブル 300m巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63298324
品番
EM-OKTP-E5-0.5X4P ワカバ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
環境配慮型 単線ケーブル。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
5.1
色
ワカバ
構造
単線
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル