岡野電線
岡野電線の PCアクセサリー
岡野電線の ケーブル
岡野電線の LANケーブル
環境配慮型Cat5eケーブル 300m巻
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
キイロ
注文コード
63298358
品番
EM-OKTP-E5-0.5X4P キイロ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
環境配慮型 単線ケーブル。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
5.1
色
キイロ
構造
単線
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル