曜日別特売
DKT-Q 0.4×2P カッド型電話線 200m巻(420010014) 通信興業 63299636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッド型電話線 200m巻(420010014)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱注文コード63299636品番DKT-Q 0.4×2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。
全心線着色識別してありますので作業が容易です。

長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする