Sanko IB
Sanko IBの キャビネット / プラボックス
Sanko IBの キャビネット
Sanko IBの 情報通信キャビネット
BIX用保安器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
63300817
品番
BPR-H5N
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)
-15〜44
定格電圧(V)
200AC
直流抵抗
20Ω±0.4Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.6×6.3×55.4
使用温湿度範囲
85%以下
漏れ電流(mA)
1以下
保護特性
インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)
構成部品
個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂
伝送帯域(Hz)
16〜25、0.3~3.4k
許容電流(mA)
140