- 走行性能向上タイヤコーティング「チタンの鎧-LOAD-」 クレストヨンド 63300941 - 走行性能向上タイヤコーティング「チタンの鎧-LOAD-」 クレストヨンド 63300941 - 走行性能向上タイヤコーティング「チタンの鎧-LOAD-」 クレストヨンド 63300941 - 走行性能向上タイヤコーティング「チタンの鎧-LOAD-」 クレストヨンド 63300941

走行性能向上タイヤコーティング「チタンの鎧-LOAD-」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63300941 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

塗るだけでタイヤが進化!
特許技術採用!チタンナノ粒子でタイヤ性能を強化
国内の第三者メーカー、試験機関でのテストやプロサイクリストによるテストの結果、その優れた効果が実証されました。
転がり抵抗を低減!約4.7%低減(平均値)よりエネルギーを無駄にすることなく前に進みます。燃費向上にも貢献し、より経済的な走りを実現します。
グリップ力が大幅に向上!16.2%向上(平均値)ブレーキング、コーナリング時の安心感が向上し、雨の日でも路面をしっかり掴み、安全なライディング、ドライビングをサポートします。
摩耗抑制&自浄効果も!
タイヤの寿命を延ばし、美しい状態を保つ効果も期待できます。

用途
ロードバイクタイヤ約20本分
トレー、専用塗布ブラシ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする