MaxiiCopper Vi2400A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード63301246 品番173-VG-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

同軸ケーブルでPoE(+)延長。
MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。
コンパクトな筐体で-40〜+75℃の広い動作温度を実現しました。
5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。
さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。
本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m)
本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。
※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする