USB-C ドッキングステーション 85W PD充電 4K HDMI 高速転送 ハブ USB 3.2 MacBook/iPad/Windows等対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63301388 品番DST-051BPSV
参考基準価格(税別)¥7,610 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

パソコンへ最大85Wと、スマートフォンなどへ最大20W充電ができる!USB Power Delivery対応のドッキングステーションです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、USB Type-Cコネクター搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。

用途
パソコンへ最大85Wと、スマートフォンなどへ最大20W充電ができる!USB Power Delivery対応のドッキングステーションです。
安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。
USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
パソコンとの接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現する、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。
USB 5Gbpsのデータ通信に対応し、USB Power Delivery最大20Wの電力供給ができる、通信/充電対応のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。複数ポートを接続しながら、スマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。
※iPhoneやAndroid(TM)などのスマホやiPadを最大20Wで充電できます。
※iPhoneはUSB-C対応モデル(iPhone 15以降)を使用してください。
※データ通信は、映像出力には対応していません。
USB Power Deliveryに対応した充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。お手持ちのUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン/デバイスを充電することができます。
USB Type-Cコネクターを経由して最大100Wの電力をパソコン/デバイスに供給します。
※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。
※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
※スマートフォンとパソコン両方を充電する場合は、合計最大85W出力となります。
USB 5Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。
※データ通信専用です。映像出力には対応していません。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品のUSB-Aポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
パソコン/デバイスから外部モニターへ映像出力(最大4K/60Hz)ができるHDMIポートを搭載しています。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。
※USB Type-C・USB-Aポートでのデータ転送時、USB 5Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。
※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由でのパソコンの充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコンのUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品を使用できません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
シルバー 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sequoia 15、iPadOS 18 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×約34×約12 ※ケーブル含まず 動作環境温度5℃〜40℃、湿度30%〜80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まず インターフェイス-ダウンストリーム【USBポート】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB-Aポート<USB 5Gbps>×2 ※映像出力非対応、3:USB-Cポート<USB 5Gbps>×1 ※最大供給電量:20W ※映像出力非対応、【映像出力ポート】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz> コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグー<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする