PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
2連LCアダプタ 24心付きパネル(シングルモード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63301648
品番
FAP12WBUDLCZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ
仕様
LCアダプターパネルデュプレックス
色
青
タイプ
OS1/OS2
規格
OS1/OS2
芯数
24