PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
HD Flex 光ファイバーカセット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
芯数
24
色
青
タイプ
OS1/OS2
注文コード
63301693
品番
FHC9N-24-10U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・色・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
HD Flex 光ファイバーカセットになります。
色
青
タイプ
OS1/OS2
コネクタ形状
LCコネクタ
芯数
24
挿入損失(dB)
標準損失:最大0.75dB
減衰量(dB)
55以上