NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63301720 品番GS308-300JPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。
・筐体が新しくなり、STP対応になりました。
・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。
・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。
・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。
・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。
・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット
・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送
・3年保証

仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az) セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語) 材質筐体:金属 ポート数8 消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ) 速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット 設置方法デスクトップ/マグネット (別売) 動作温度(℃)0〜40 ファンファンレス ジャンボフレーム9216バイト プロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)3,711,898
注意
※3年保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする