液晶モニタ 23.8 インチ フルHD(1920x1080)/180Hz/Fast IPS/3年保証 TUF Gaming VG249Q3R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63301738 品番VG249Q3R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・180Hzリフレッシュレートを備えた23.8型フルHD (1920 x 1080)Fast IPSゲーミングモニター
・二つのHDMI 2.0ポート、DisplayPort 1.2を備えており、様々な機器を接続することができます。
・ASUS独自のExtreme Low Motion Blur (ELMB ) テクノロジーが動きの速い動体の描画をより鮮明に表現することができます。

付属品DisplayPort ケーブル、Power adapter、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●色空間 (sRGB) 100%、フリッカーフリー 搭載 質量(kg)約3.7 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)使用時 18以下、スタンバイ時 0.5以下 機能Trace Free テクノロジー :搭載、Game Visual機能 :搭載、色温度選択:搭載(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、HDCP :搭載, 2.2、Extreme Low Motion Blur :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :搭載 コントラスト比1000:1(Typ) 液晶パネル23.8 画素ピッチ0.2745mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー) 1ms (GTG) スピーカー2W×2 高さ調節非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 250〜250 KHz(H) / 48〜180 Hz (V)、HDMI: 30〜225 KHz (H) / 48〜180 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.2 x 1、HDMI(v2.0) x 2、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)54.0×40.7×21.3 パネル種類Fast IPS 表面仕様ノングレア 最大表示色約1670万色 対応VESA規格75×75mm 角度調節チルト :対応 (+22° 〜 -5°)
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする