PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の その他PC関連ケーブル
Opticom QuickNet 光ファイバーカセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
63302016
品番
FC2XO-24-10AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
仕様
LCデュプレックス
色
アクア
タイプ
OM3
芯数
24
挿入損失(dB)
最大0.5
減衰量(dB)
26以上