a3512120 綿100%柔らかガーゼかいまき ファミリー・ライフ 63302070 a3512120 綿100%柔らかガーゼかいまき ファミリー・ライフ 63302070

綿100%柔らかガーゼかいまき

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63302070 品番 a3512120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

吸汗性が良く、軽くて柔らかなガーゼ素材のかいまき布団。
寝冷え対策にガーゼのかいまきがお勧めです。
夏は一枚で肌掛けに、冬は内掛けにと、一年中ご使用いただけます。
寝ぞうが悪い方に、寒さでよく眠れない方に
ここがポイント!かいまきなら熱の逃げやすい肩口からつま先までスッポリガード!
綿100%(側生地)
手洗いOK!

材質側生地:綿100%(ガーゼ)、中綿:ポリエステル100% 質量(kg)(約)0.9 ブルー 寸法(幅W×長さL)(cm)(約)140×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする