セット内容掛け布団、敷きパッド
材質掛け布団:第1層/フランネル生地・第2層/アルミ不織布(保温性アルミシート)・第3層/ポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)・第4層/シンサレートM60(保温)・第5層/フランネル生地、敷きパッド:第1層/フランネル生地・第2層/アルミ不織布(保温性アルミシート)・第3層/ポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)・第4層/ポリエステル100%綿(吸湿発熱綿30%)・第5層/裏地(ポリエステル100%)
質量(kg)掛け布団:(約)1.9、敷きパッド:(約)0.95
色ブラウン
サイズシングル
寸法(cm)掛け布団:(約)150×210、敷きパッド:(約)100×205