PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット / プラボックス
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネットパーツ
ブラシ付きブランクパネル 1RU
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
63302813
品番
BR1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ケーブル引き込み口がブラシ構造です。
密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理ができます。
キャビネット内の空気再循環を防ぎ、冷却効率を最適化します。
プラスドライバーで簡単に取付できます。
仕様
ラックユニット:1RU
幅(mm)
483
規格
CEA-310-E
キット内容
(4) M6 プラスネジ、(4) M6 ケージナット、(4) #12-24インチネジ (マウントレール取付用)
素材
(色)RAL 9005を使用したブラックパウダーコーティング