光ファイバートレー1U

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード63302874 品番FMT1J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。
テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。
SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。
ケーブルホルダーは4本標準添付です。
トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。
最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。

仕様FAP/FMPパネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする