パンドウイット製結束バンドスーパーグリップ専用のマウントベースです。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
使用結束バンド幅(mm):PLT80(B)〜PLT150(B) 屋内外での使用が可能 使用温度範囲(℃):-29〜82 縦(mm):19.1 横(mm):19.1 高さ(mm):4.1 最大静荷重(g):127 固定方法:粘着テープ 材質:耐候性ナイロン6.6 色:黒 100個入り