ABM20 スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット) 63303215

スーパーグリップ専用マウントベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード63303215 品番ABM20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パンドウイット製結束バンドスーパーグリップ専用のマウントベースです。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
使用結束バンド幅(mm):PLT80〜PLT150 屋内用 使用温度範囲(℃):-29〜49 縦(mm):19.1 横(mm):19.1 高さ(mm):4.1 最大静荷重(g):127 固定方法:粘着テープ 材質:ナイロン6.6 色:白 100個入り

材質ナイロン6.6 使用温度範囲(℃)-29〜49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする