VG-M1 誘導員 職務名入り安全ベスト グリーンクロス 63303294 VG-M1 誘導員 職務名入り安全ベスト グリーンクロス 63303294 VG-M1 誘導員 職務名入り安全ベスト グリーンクロス 63303294

職務名入り安全ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体)蛍光オレンジ サイズM 着丈(cm)53 注文コード63303294 品番VG-M1 誘導員
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ・着丈など51種類から選べます 他の種類を見る

安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。

仕様印刷 用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。 サイズM 質量(g)220 テープ地色ライムイエロー ウエスト(cm)95〜115 着丈(cm)53 表示内容誘導員 色(本体)蛍光オレンジ
注意
※職務名部分の反射材は縫い付け仕様と印刷仕様がございます。商品詳細をご確認ください
※期間を空けて使用する場合は、色染する可能性がありますので、乾いた布で表面を拭きとってからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品説明動画

職務名入り安全ベスト(印刷)※仕様をご確認ください
仕様をご確認ください
職務名入り安全ベスト(縫い付け)※各仕様をご確認ください
仕様をご確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63303294 VG-M1 誘導員 74175825 PHFV-1 安全チョッキ PHFV セフテック 安全チョッキ PHFV セフテック 1着 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする