アタックベース
ダブルストレッチカーゴパンツ 0471
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
色
ネイビー
ネイビー
グレー
ブラック
ウエスト(cm)
96
80
114
76
84
105
88
92
サイズ
4L
M
6L
S
L
5L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63305979
品番
0471
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙の無い快適4WAYストレッチを実現
用途
作業着
仕様
4WAYストレッチ、カーゴポケット、右脚ジップポケット、膝立体カット、腰帯ストレッチ、バックスタイル
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
96
機能
ストレッチ、軽量
裾上げ
可