曜日別特売
0471 ダブルストレッチカーゴパンツ 0471 アタックベース 63306137

 

0471 ダブルストレッチカーゴパンツ 0471 アタックベース 63306137
0471 ダブルストレッチカーゴパンツ 0471 アタックベース 63306137
0471 ダブルストレッチカーゴパンツ 0471 アタックベース 63306137
0471 ダブルストレッチカーゴパンツ 0471 アタックベース 63306137

ダブルストレッチカーゴパンツ 0471

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
ブラック
ウエスト(cm)96
サイズ4L
内容量1本注文コード63306137品番0471
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙の無い快適4WAYストレッチを実現

用途作業着仕様4WAYストレッチ、カーゴポケット、右脚ジップポケット、膝立体カット、腰帯ストレッチ、バックスタイルその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツブラックサイズ4L混率(%)ポリエステル100股下(cm)81ウエスト(cm)96機能ストレッチ、軽量裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする