彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(幅Wmm×長さLm)914×20 注文コード63307925 品番HS030D/230-0914
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

屋内専用の防炎対応布メディアです。

用途タペストリー・屋内バナー 仕様【カット】ヒートカッター 質量(g)187/m2 基材ポリエステル100%(防炎トロマット) 寸法(幅Wmm×長さLm)914×20 厚さ(μm)280 防炎性能試験番号F-23179(材料) アズワン品番64-1108-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする