彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(幅Wmm×長さLm)1118×20 注文コード63307977 品番HS010C/360-1118
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

屋外対応の布メディアです。
※プリンターメーカー推奨品
引張強度に優れ、屋外用の垂れ幕を作成するのに適した商品です。

用途横断幕・懸垂幕・タペストリー 仕様【カット】ヒートカッター 質量(g)187/m2 基材ポリエステル100%(トロマット) 寸法(幅Wmm×長さLm)1118×20 厚さ(μm)280 アズワン品番64-1108-38 適合プリンタ大判プリンター 入数(本)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする