ミラクルチチ SSPOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 枚数【Sサイズ】30枚【Lサイズ】50枚 アズワン品番60-3272-66 注文コード63308029 品番SSPO-CC
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は枚数・アズワン品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

印刷物にミラクルチチ(両面テープで取付)をつけてのぼりポールに通して使います。標準タイプの「のぼり」は上部にSサイズ3枚左部にLサイズ5枚をとりつけます。のぼり10枚分のセット品です。

材質ポリエステル(強力両面テープ付) 寸法(mm)【Sサイズ】25×75【Lサイズ】25×90 枚数【Sサイズ】30枚【Lサイズ】50枚 アズワン品番60-3272-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする