パール金属
トルティーノ クックウェア専用ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63308230
品番
HC-697
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
簡単操作で装着&着脱できる。
トルティーノクックウェア専用ハンドルです。
安心の二重ロック。
収納に便利な着脱ハンドル
安心の2重ロック
材質
樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、レバー:ナイロン(耐熱温度180℃)、ロック解除ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、 金属部:ステンレス鋼
質量(g)
184
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
190×55×40
注意
※食器洗い乾燥機には使用しないでください。