パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の フライパン・鍋・ふたスタンド
トルティーノ 引き出し用クックウェア収納ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63308406
品番
HC-699
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クックウェアセットを取り出しやすく収納。
たて置き・横置きOK。
引き出し内で自由な向きで使えます。
材質
トレー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、ワイヤー:鉄(メラミン焼付け塗装)、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
408
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×175×135