HUMMER(ハマー)
HUMMER コーデュラアームガード 906575
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
63308429
品番
906575
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久、冷感 ストレッチ、 消臭
用途
作業着
仕様
ハニカムエンボスプリント
色
レッド
サイズ
M
混率(%)
外側:ナイロン80、ポリウレタン20、内側:ポリエステル90、ポリウレタン10、メッシュ部分:ポリエステル85、ポリウレタン15
機能
クール
総丈(cm)
41
袖口(cm)
上:11/下:7