906575 HUMMER コーデュラアームガード 906575 HUMMER(ハマー) 63308456

HUMMER コーデュラアームガード 906575

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード63308456品番906575
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

高耐久、冷感 ストレッチ、 消臭

用途作業着仕様ハニカムエンボスプリントブラックサイズL混率(%)外側:ナイロン80、ポリウレタン20、内側:ポリエステル90、ポリウレタン10、メッシュ部分:ポリエステル85、ポリウレタン15機能クール総丈(cm)41袖口(cm)上:13/下:9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする