パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の オイルポット・天ぷら網
パール金属の オイルポット
揚げクック オイルポット オーバル型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63308695
品番
HC-677
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
使いやすく場所を取らないオーバル型。
材質
本体・ふた・こし網ワク部:鉄・スズめっき(カラー鋼板)、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手:鉄(焼付け塗装)
色
アイボリー
質量(g)
205
容量(L)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×145