パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ボウル
ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル(クリアグリーン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
600
外径×高さH(Φmm×mm)
130×70
注文コード
63308905
品番
HC-846
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
容量・外径×高さH
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手のいい万能ボウル。
混ぜやすい深型形状。
抗菌加工だから衛生的。
食器洗い乾燥機対応で片づけラクラク。
電子レンジOK。
材質
ポリプロピレン
色
クリアグリーン
容量(mL)
600
質量(g)
79
外径×高さH(Φmm×mm)
130×70
寸法(cm)
14