パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り袋・三角コーナー
パール金属の 三角コーナー
ベーシスライン ステンレス製三角コーナーザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63309027
品番
HC-678
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
衛生的でぬめりにくく清潔なステンレス製。
材質
枠:ステンレス鋼、アミ:ステンレス鋼、足:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
質量(g)
114
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×175×110