パール金属
ホームレーベル ランチボックス用保冷剤(4個組)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
120
110
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4個)
注文コード
63309097
品番
DC-6034
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ランチボックスをしっかり保冷します。
暑い時期のランチバックに、小型サイズのクーラーバックに。
食品を保存する用途以外には使用しないでください。
業務用冷蔵庫で凍らせたり、業務用には使用しないでください。
成分
水・増粘剤
型
ぺんぎん
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×135×15
外装
ポリエチレン(耐冷温度-20℃)