DC-6035 ホームレーベル ランチボックス用保冷剤 パール金属 63309106 DC-6035 ホームレーベル ランチボックス用保冷剤 パール金属 63309106

ホームレーベル ランチボックス用保冷剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63309106 品番DC-6035
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ランチボックスをしっかり保冷します。
暑い時期のランチバックに、小型サイズのクーラーバックに。
食品を保存する用途以外には使用しないでください。
業務用冷蔵庫で凍らせたり、業務用には使用しないでください。

成分水・増粘剤 容量(mL)200 質量(g)218 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×155×20 外装ポリエチレン(耐冷温度-20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする