HC-797 クローブ マグネットスパイスケース パール金属 63309149 HC-797 クローブ マグネットスパイスケース パール金属 63309149 HC-797 クローブ マグネットスパイスケース パール金属 63309149

クローブ マグネットスパイスケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63309149 品番 HC-797
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

便利なマグネットタイプ。
蓋を回して出す量を調整できます。
煮沸消毒はしないでください。変形の原因になります。
香辛料や調味料の種類によっては、製品が変色する場合がありますが、そのままご使用いただけます。
食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色の原因になります。
電子レンジには使用しないでください。

材質容器・ふた:ポリプロピレン、マグネット ブラック 容量(mL)100 質量(g)53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×50×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする