HC-799 クローブ マグネットしょうゆ差し パール金属 63309167 HC-799 クローブ マグネットしょうゆ差し パール金属 63309167 HC-799 クローブ マグネットしょうゆ差し パール金属 63309167 HC-799 クローブ マグネットしょうゆ差し パール金属 63309167 HC-799 クローブ マグネットしょうゆ差し パール金属 63309167

クローブ マグネットしょうゆ差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63309167 品番 HC-799
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

便利なマグネットタイプ。
上部をおさえて調整できます。
煮沸消毒はしないでください。変形の原因になります。
粘度の高いソースは入れないでください。注ぎ口が詰まる原因になります。
食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色の原因になります。
電子レンジには使用しないでください。

材質容器・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム ブラック 容量(mL)100 質量(g)58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする