仕様取付角度:エニーポジション(制限なし)、電源ユニット内蔵形
材質/仕上本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、仕上色:ダークグレイ
質量(kg)2.8
使用温度範囲(℃)-20〜+35
消費電力(W)(100V/200V/242V)44
ビームの開き(°)(1/10)鉛直面上 80、水平面上 104
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)4000相当
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V/200V/242V)119.0
電源タイプ電源直結式
入力電流(A)(100V時)0.46、(200V時)0.23、(242V時)0.20
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
定格光束(Lm)5240
入力電圧100/200〜242V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)