曜日別特売
DLC-HX15XF C イーサネット対応 プレミアム HIGH SPEED HDMIケーブル SONY 63310845

イーサネット対応 プレミアム HIGH SPEED HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1個注文コード63310845品番DLC-HX15XF C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

プレミアムHDMIケーブル認証取得で4K 60P/4K HDR映像にも対応
従来より高速になった4K時代の伝送信号を確実に伝えるため、芯線に信頼性の高いAWG30銅撚り線を採用しました。
遮蔽性の強い3重シールド構造採用
振動に強く高級感のあるプラグ部
継ぎ目のないシームレス亜鉛ダイカストプラグ
オーディオリターンチャンネル対応
3D映像対応
HDMIイーサネットチャンネル対応

ケーブル長(m)1.5機能HEC対応、3D対応、Deep color対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K 60fps対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする