※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 水準器/水平器
タジマツール(TJMデザイン)の レーザーレベル
タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63311046
品番
TRL-315HD
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
シンプル機能でお求めやすい価格
用途
測量・土木用水平レベル出し
付属品
デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質
本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)
-5〜+45
電源
単2形アルカリ乾電池4本
精度
±15″(± 2.2mm/30m)
光源
可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性
クラス1
測定範囲(m)
直径約2〜600(TRL-DRCV使用時)
防塵防水性能
保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告
本体LEDで警告
ビーム回転数(min
-1
[r.p.m])
600
自動整準範囲
± 5°
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
商品説明動画
【TAJIMA】ローテーティングレーザー315H
参考になった