タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 水準器/水平器
タジマツール(TJMデザイン)の オートレベル
タジマオートレベル32倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63311055
品番
TAT-X32
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
おおきく見えるオートレベル
用途
水平レベル出し作業
付属品
レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース
材質
望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE
全長(mm)
220
使用温度範囲(℃)
-15〜45
外形寸法(mm)
縦220×横140×奥145
倍率
32倍
本体質量(g)
1730
像
正像
最短合焦距離
0.5m(望遠鏡中心より)
対物レンズ有効径(mm)
40
1km往復標準偏差(mm)
2
防塵防水性能
保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
視野
1°20’(100m先で2.3m)
自動補正機構
±15’
注意
※分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
商品説明動画
【TAJIMA】オートレベル32倍
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった