タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 水準器/水平器
タジマツール(TJMデザイン)の レーザーレベル
TRL用受光器ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63311073
品番
TRL-HLD
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
TRL用受光器ホルダー
用途
タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー
材質
ナイロン
外形寸法(mm)
縦75×横160×奥74
本体質量(g)
160
アズワン品番
64-8735-95
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】ローテーティングレーザー315H
参考になった