SV211HDUC USB-Cパソコン対応2ポートKVMスイッチ 4K60Hz HDMI コンパクトUSB Type-Cパソコン切替器 USB-Cケーブル付属 バスパワー対応 StarTech.com 63311107

SV211HDUC USB-Cパソコン対応2ポートKVMスイッチ 4K60Hz HDMI コンパクトUSB Type-Cパソコン切替器 USB-Cケーブル付属 バスパワー対応 StarTech.com 63311107
SV211HDUC USB-Cパソコン対応2ポートKVMスイッチ 4K60Hz HDMI コンパクトUSB Type-Cパソコン切替器 USB-Cケーブル付属 バスパワー対応 StarTech.com 63311107
SV211HDUC USB-Cパソコン対応2ポートKVMスイッチ 4K60Hz HDMI コンパクトUSB Type-Cパソコン切替器 USB-Cケーブル付属 バスパワー対応 StarTech.com 63311107
SV211HDUC USB-Cパソコン対応2ポートKVMスイッチ 4K60Hz HDMI コンパクトUSB Type-Cパソコン切替器 USB-Cケーブル付属 バスパワー対応 StarTech.com 63311107

USB-Cパソコン対応2ポートKVMスイッチ 4K60Hz HDMI コンパクトUSB Type-Cパソコン切替器 USB-Cケーブル付属 バスパワー対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63311107品番SV211HDUC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

USB Type CまたはThunderbolt 3搭載コンピュータ2台をワンセットの周辺機器(キーボード/モニタ/マウス)でシームレスに切り替えるコンパクトKVMスイッチ。OSに依存せず Apple iPad Proで使用可能
2ポートUSB-C KVM:4K/60Hz UHD、 3840×2160、 HDMI 2.0出力、 押しボタン切り替え、 バスパワー、 OSに依存せず、 Thunderbolt 3 ポート対応、 ケーブル付属
電源アダプタ不要で機器周りがスッキリまとまるミニKVMスイッチ。モバイルワーカー、共有デスクに便利な小型軽量設計
ホストコンピュータ用のUSB-Cケーブルを同梱。 Dell、HP、Apple、Lenovoなどの人気ブランド端末に対応し、箱から出してすぐに使えるデュアルポートKVM
2年間メーカー保証と日本国内での無期限無料技術サポートを提供

仕様
マルチモニター:1/ラック取り付け可能:なし/デイジーチェーン型:なし/Video Revision:DisplayPort 1.2/OSD &ホットキーサポート:なし/Video Revision:HDMI 2.0
/IPコントロール:なし/Hot-Key Selection:なし
用途高解像度医療イメージング、デジタルサイネージサーバー制御、モバイル/ホットデスク用途セット内容KVMスイッチ、パッケージ内容、USB-Cケーブル(1m)、クイックスタート ガイド材質プラスチック長さ(mm)14幅(mm)72高さ(mm)15.7質量(g)318ポート数2電源バスパワー保存温度(℃)-20~50インターフェースUSB-CディスプレイHDMI保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタコンソールインターフェース:USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]/コンソールインターフェース:HDMI [19ピン]/ ホストコネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80チップセットID:Parade - PS176/VLI - VL170/Terminus - FE1.1Sオーディオ機能ありビデオ仕様USB-C(DPオルタネートモード)MTBF(時間)50000キーボード/マウスUSB
注意
※USB-Cポート側で映像出力(DisplayPortオルタネートモード)に対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする