- 台車 二段式 スチール製 モノタロウ 63311493 - 台車 二段式 スチール製 モノタロウ 63311493 - 台車 二段式 スチール製 モノタロウ 63311493

台車 二段式 スチール製

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63311493 品番-
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。
荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)470 荷台寸法(奥行)(mm)730 下段高さ(mm)137 ハンドル高さ(mm)860 車輪径(Φmm)100 質量(kg)約12.5 材質(荷台)スチール 材質(車輪)TPR 用途荷物の運搬に ブラック 棚間隔(mm)517 均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重内であっても、重量物を乗せたままで段差を乗り越える等のご使用はお止めください。荷崩れ、破損のおそれがあります。
※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:153
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63311493
2025-04-10
用途:
機械の収納
株式会社陽だまりエンタープライズ 様 (農・林・水産業)

上面に30キロの機械を乗せたがグラついていて不安。
また取り付けの時もネジ山がつぶれてしまっていた。交換もめんどくさかったのでこちらで修繕して使用したが、新品でこれでは困るなと思う。
安物なりの商品だと感じた。

2024-09-19
用途:
青果品の荷造り梱包に利用
イーバイン合同会社 様 (卸売・小売業)

出荷作業現場で個々人の作業効率が上がり助かっています。

対象商品:
63311493
2022-06-07
用途:
製品搬送用
製造業

組み立て時に、持ち手部分のネジ位置が合わず交換依頼をしました。交換自体は迅速な対応でしたし、交換したものは無事に組み立てられました。
ただ、上段50kgは本当か?と疑わしい作りです。
テーブル脇の衝突緩和?ゴムも取れちゃいそうだし…。
2段式の台車は便利なので、もう一台購入予定ですが、これは選ばないかな。

5人が参考にしています
対象商品:
63311493
2022-09-03
用途:
事務所内での荷物の移動等
株式会社加藤商店 様

台車としての使い勝手は普通です。ただ台板の周囲の保護用ゴむがゆるく
、ちょっとした事で取れそうになるのできちんと接着などして固定しておいて欲しい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質改善に努めてまいります。

対象商品:
63311493
2022-11-16
用途:
工具台として使っています。
株式会社伊藤技研 様

4台使っていますが、価格の割に丈夫で長持ちしてます。

対象商品:
63311493
2021-11-16
用途:
配送

新品なのに天板等は傷だらけ
ちゃんと組立てても支柱が斜めになる
全体的に仕上げが雑
キャスターの走りだけは良い

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ありません。
頂いたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
4本の柱の間口の長辺、短辺それぞのサイズを教えてください。
回答:
長辺610mm、短辺380mmになります。
2023-10-25
質問:
キャスターのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-10-25
質問:
こちらのキャスターにストッパーはついていますか。
回答:
ストッパーはついておりません。
2023-10-25
質問:
組立て品ですが何か工具は必要ですか。
回答:
次のいずれかをご用意ください。
・コンビネーションレンチ(14mm)
・メガネレンチ(14mm)
・スパナ(14mm)
・モンキーレンチなど
取扱説明書をご参照ください。
2023-10-25

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする