キャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63312071 品番200-BAGBP035BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

マチ拡張機能のあるビジネスリュックです。
マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約9cm拡張します。
表面は水に強く汚れても拭き取りやすいコーティング生地です。
衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、内フタ付きです。
3ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。
内部には小物ポケットが充実しています。
サイドにはペットボトルが収納できるポケットを装備しています。
背負ったときのずれを防ぐチェストベルト付きです。
背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。

仕様キャリーサポーターあり / マチ拡張あり(9衣類ルームが拡張します) ブラック 容量通常時 質量(g)1438 容量(L)22(拡張時:35) 対応機種15.6/16.0型ワイドまでのノートパソコン 仕上ポリエステルPUコーティング パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×425 気室数3気室 撥水加工なし(生地表面は耐水コーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする