※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz〜500MHz、2/4CH)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63312737 品番 ADS3202
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

【優れた性能】最大100Mポイントのレコード長と毎秒50万波形更新、低ノイズで高精度な波形取得を実現。500μV/div〜10V/divの垂直軸と500ps/div〜1000s/divの水平軸で広範な信号をカバーし、1MポイントFFT解析で正確な周波数分析が可能です。
【Androidベースの拡張性】直感的な操作を可能にするAndroid OS採用。マイク・スピーカー内蔵でマウス・キーボードの接続も可能。表示・編集・エクスポートも簡単なファイルマネージャー搭載。Wi-Fi/Bluetooth対応によりFTP接続やプリンター出力、ホットスポット共有などもサポートします。
【多彩な機能】オシロスコープ、FFT、周波数カウンタ、電圧計、プロトコル解析(オプション)、50MHz波形発生器(オプション)など多機能を1台に集約。RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LINなどに対応。オプション波形発生器は波形クローンやボード線図機能も搭載し、高度FFT解析や便利なカーソル・統計・自動測定も可能です。
【ユーザーインターフェースとデザイン】省スペース設計(奥行約10cm)の薄型筐体に10.1インチ高解像度マルチタッチ液晶を搭載。スムーズなジェスチャ操作とカスタムショートカットで操作性向上。AC電源に加えUSB Type-C(12V/4A)給電対応で可搬性にも優れています。

仕様
最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み
垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div
1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出
オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合
多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN
インターフェース
HDMI, USBデバイス x1, USBホスト x3, トリガ出力(P/F), Type-C(給電用)*, LAN
*外部モバイル・バッテリーは 12V/4A 出力に適合のこと
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約3.2 チャンネル数2ch 分解能14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×111.5×209 周波数帯域(MHz)200 サンプルレート(回/s)2.5G ディスプレイ10.1インチ LCD 波形【更新レート】500000 wfrms/s RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1ch使用時:2.5GSa/s、2ch使用時:1.25GSa/s メモリ長さ100M
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする