デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz〜200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)200 注文コード63312859 品番SDS220S
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は周波数帯域6種類から選べます 他の種類を見る

【高性能仕様】最大100〜200MH(モデルによる)zの周波数帯域と1GSa/sの高速サンプリングに対応し、精密な波形取得を実現。20Mポイントのメモリ長で長時間の信号も記録可能。
【FFT解析・自動測定】30種以上の測定パラメータとFFT解析により、複雑な信号も詳細に分析。6桁の周波数カウンタも搭載し、周波数成分の正確な確認が可能。
【任意波形発生器搭載モデルあり】Sモデルは25MHz出力対応の任意波形発生器を内蔵。サイン波、方形波、パルス波に加え、160種類以上のビルトイン波形にも対応。
【軽量・高視認性】7インチのTFT LCDディスプレイと薄型(厚さ約70mm)・軽量(約1.1kg)の筐体により、作業現場や実習室でも省スペースで快適に利用可能。

仕様
2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S)
周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz
最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時)
20Mポイント レコード長
30種の波形パラメータ自動測定
6桁高精度周波数カウンタ
FFT解析
USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.1 チャンネル数2ch 分解能14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70 インターフェースUSBホスト, USBデバイス 周波数帯域(MHz)200 サンプルレート(回/s)1G ディスプレイ7インチ LCD RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1GS/s メモリ長さ20M
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする