オシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63312947 品番HDS160
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【多機能測定器】4 1/2桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化
【自動波形測定機能】Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定
【ユーザーフレンドリーな操作性】フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長
【インテリジェントなプローブ検出機能】プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止
【高効率な電源管理】18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上
【安全な高電圧測定】CATV1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張

仕様
多機能測定器:4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化
自動波形測定機能:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定
ユーザーフレンドリーな操作性:フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長
インテリジェントなプローブ検出機能:プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止
高効率な電源管理:18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上
安全な高電圧測定:CATV1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 その他【安全容量】CATV1000V 質量(kg)約0.33 分解能4 1/2桁(60,000カウント) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×93×41.5 ディスプレイ2.8インチ IPS 最大カウント数20000 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート5.0MSa/s 使用帯域【オシロスコープ】1kHz
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする