曜日別特売
SPE8105 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 63313008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE8105 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 63313008
SPE8105 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 63313008
SPE8105 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 63313008
SPE8105 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 63313008
SPE8105 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 63313008
SPE8105 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 63313008
SPE8105 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 63313008
SPE8105 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 63313008
SPE8105 1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 63313008

1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)80注文コード63313008品番SPE8105
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1チャンネル
最大出力:500Wチャンネル
出力分解能:10mV / 1mA
シーケンス(リスト)出力:10ステップ
低リプル / ノイズ
過電圧保護 / 過電流保護
出力電圧/電流波形モニタ機能
温度コントロール空冷ファン
2.8インチLCD
インターフェース:USBデバイス
小型軽量、約1.8kg

仕様
1チャンネル
最大出力:500Wチャンネル
出力分解能:10mV/1mA
シーケンス(リスト)出力:10ステップ
低リプル / ノイズ
過電圧保護 / 過電流保護
出力電圧/電流波形モニタ機能
温度コントロール空冷ファン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.5出力電圧(V)80チャンネル数1ch出力電流(A)10分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD定格出力電力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする