TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63313087 品番TI332
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

●赤外線熱画像320×240解像度
●可視と赤外線の3つの融合モード
●さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード
●カスタマイズされた上限および下限温度アラーム
●コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します
●複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする
●5つのカラーパレット(Black Hot、White Hot、Rainbow、Iron、Enhanced Iron)
●大容量の内部メモリには最大20,000枚の画像を保存できます
●温度測定範囲-20℃〜350℃
●放射率調整可能(0.01-0.99)、デフォルト0.95
●マルチビュー分析用の3つの画像ストレージを使用した画像キャプチャ+ 3.5インチTFT LCD

仕様
可視光と赤外線の 3種類の融合モード を搭載
用途に応じて選べる 3種類の画像強調モード
上限・下限温度の カスタムアラーム設定 に対応
PC用解析ソフトウェアにより、より専門的なアプリケーションにも対応
多彩な測定方式により、温度を逃さず可視化
5種類のカラーパレット(Black Hot/White Hot/Rainbow/Iron/Enhanced Iron)
内蔵メモリに 最大20,000枚の画像保存 が可能
温度測定範囲:-20℃ 〜 450℃
放射率調整:0.01〜0.99(初期値:0.95)
3種類の画像同時保存(赤外線/可視光/融合) に対応し、多角的な解析が可能
用途赤外線熱画像320×240解像度 可視と赤外線の3つの融合モード さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード カスタマイズされた上限および下限温度アラーム コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します 複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする 5つのカラーパレット 質量(kg)約0.42 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×100×90 ディスプレイ3.5インチ IPS 解像度【可視光】640×480px、【赤外線】320×240px 測定温度範囲(℃)-20〜350 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする