JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの その他PCアクセサリ
Magnet Band
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63313120
品番
MAGBAND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●展開サイズ(cm):約38×9●装着サイズ(cm):約20〜33
色
ブラック
質量(g)
85
ポケット
2つ(深さ約9cmと6cm)