標準商品写真
イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
細目ますぶた(車両対応型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63313138
品番
4LH-25-24
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
乗用車〜トラック荷重に対応した細目ますぶた
本体幅B(mm)
260×260
アングル外寸C(mm)
310×310
適用荷重
T-2
参考
タメマス240用
仕様
【クロスバー】2本
材質
スチール
長さ(mm)
310
寸法(mm)
【メインバー】25
材質/仕上
溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
5.8
ピッチ
細目
種類
ますぶた
溝幅(mm)
15
マス目寸法(mm)
270×270
アングル寸法(mm)
L5×30×30
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。